ドライウォールジョイントヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86948084 品番 412-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。
充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。

サイズ刃幅100mm 刃幅(mm)100 材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86948102
2024-10-18
用途:
仕上げパテベラとして
建設業・工事業

35年このタイプを使用しているが適度なしなりが感じられパテ仕上げが滑らかである。

対象商品:
86948093
2021-10-22
用途:
パテ処理や穴埋め
建設業・工事業

しなりが良く掃除やメンテもしやすくて、このヘラが2枚有れば完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする