キーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86949676 品番SK-20KX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付
マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。

ホルダー数20 材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン 質量(kg)約2.1 シルバーメタリック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×68 仕上合成樹脂焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×68×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする