神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 書庫・金庫・ロッカー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の キーボックス・名札掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86949712
品番
SK-80KX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付
マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。
ホルダー数
80
材質
本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)
約3.3
色
シルバーメタリック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×350×90
仕上
合成樹脂焼付塗装
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×90×350