神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 壁付型
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86949834
品番
SK-56RD-WC
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構
竿を差したままでも操作可能
種類
壁付型
全長(mm)
560
色
ホワイトクリーム
仕様
窓壁用・下可動型
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装