神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 壁付型
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86949904
品番
SK-360TSLP-SC
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整
省スペース用(SK-360TSLP)
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)360
色
ステンカラー
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
860
材質(パイプ)
アルミ押出型材