バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86949992 品番 SK-660TSLP-BC
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アーム角度3段階調整
スライドポール3段階調整

種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)660 ダークブロンズ 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86949992
2020-01-06
用途:
付け替え

想像した通りのものです。量販店で売って無いのでモノタロウさんで購入しました。

対象商品:
86949956
2015-06-09
用途:
既存取り付けブラケットが壊れた

取り付けブラケットが壊れたため交換しました。取り付けブラケットのみの販売はないのでしょうか。
感想は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする