曜日別特売
SK-660TSLP-WC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950001

SK-660TSLP-WC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950001
SK-660TSLP-WC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950001
SK-660TSLP-WC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950001
SK-660TSLP-WC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950001

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイトクリーム
寸法(mm)(物干部)660
内容量1本注文コード86950001品番SK-660TSLP-WC
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アーム角度3段階調整
スライドポール3段階調整

種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)660ホワイトクリーム材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86949992
2020-01-06
用途: 付け替え

想像した通りのものです。量販店で売って無いのでモノタロウさんで購入しました。

対象商品 : 86949956
2015-06-09
用途: 既存取り付けブラケットが壊れた

取り付けブラケットが壊れたため交換しました。取り付けブラケットのみの販売はないのでしょうか。
感想は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする