SK-36TMS-SC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950071

 

SK-36TMS-SC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950071
SK-36TMS-SC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950071
SK-36TMS-SC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950071
SK-36TMS-SC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950071

バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

(3件のレビュー)
ステンカラー
全長(mm)360
内容量1本注文コード86950071品番SK-36TMS-SC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アーム角度3段階調整
省スペース用(SK-36TMS)

種類壁付型全長(mm)360ステンカラー仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950071
2023-11-15
用途: 外干しが二階なので階段がつらいと妻の一言で一階の縁側廊下に設置した。
その他業種

収納及び使用時に、竿で上にはね上げると移動しないで簡単に出来るのでとてもいいと妻の感想です。(70代夫婦二人暮らし)

対象商品 : 86950071
2021-07-12
用途: ベランダの物干し竿追加用に

既存の柱に追加。
大きさがちょうどよかったため、2個購入。
作りもよく、斜めセットもやりやすく、斜めの状態でも強度的にも問題なさそうです。
ただしボルト類は別売りです。
本体の強度は十分ですが、ターンナットなどでしっかり固定すると安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 86950087
2014-04-30
用途: ベランダ用に増設

2個セット販売が多い中、単品で購入出来たのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする