SK-46TMS-WC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950105 SK-46TMS-WC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950105 SK-46TMS-WC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950105 SK-46TMS-WC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950105

バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86950105 品番 SK-46TMS-WC
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アーム角度3段階調整
省スペース用(SK-36TMS)

種類壁付型 全長(mm)460 ホワイトクリーム 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950071
2023-11-15
用途:
外干しが二階なので階段がつらいと妻の一言で一階の縁側廊下に設置した。
その他業種

収納及び使用時に、竿で上にはね上げると移動しないで簡単に出来るのでとてもいいと妻の感想です。(70代夫婦二人暮らし)

対象商品:
86950071
2021-07-12
用途:
ベランダの物干し竿追加用に

既存の柱に追加。
大きさがちょうどよかったため、2個購入。
作りもよく、斜めセットもやりやすく、斜めの状態でも強度的にも問題なさそうです。
ただしボルト類は別売りです。
本体の強度は十分ですが、ターンナットなどでしっかり固定すると安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
86950087
2014-04-30
用途:
ベランダ用に増設

2個セット販売が多い中、単品で購入出来たのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする