SK-66TMS-BC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950157 SK-66TMS-BC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950157 SK-66TMS-BC バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950157

バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86950157 品番 SK-66TMS-BC
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アーム角度3段階調整

種類壁付型 全長(mm)660 ダークブロンズ 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950141
2022-10-25
用途:
管理物件のメンテナンス
建設業・工事業

改善点は特になし。付け替え作業が簡単で助かります。

対象商品:
86950166
2022-04-27
用途:
バルコニーの物干金具交換
川島物産 様 (サービス業)

写真で見ていてイメージしていた物より良かった。通常使用で有ればこの商品おすすめ!

1人が参考にしています
2019-12-18
用途:
洗濯物干し
その他業種

長さがあるので二連に物干しができ便利です。取り付けのネジがついて無かったので後から別途購入しましたが強度が必要な為か普通のネジではなく専用のものが要りました。

1人が参考にしています
対象商品:
86950114
2019-08-31
用途:
お客様の依頼
株式会社住宅工房福岡 様 (建設業・工事業)

お客様の依頼で付けました所、大変感謝の言葉を頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
86950114
2019-08-28
用途:
部材交換
株式会社ワイズ 様 (建設業・工事業)

取り付けのネジも、付属でついて欲しいと、思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86950157
2018-10-17
用途:
洗濯物を干す時。
サービス業

使い易くて、強度も十分で満足です。ひとつだけ要望としては、下向き30度ぐらいに出来ればもっと良かったかなと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
86950114
2021-04-29
用途:
賃貸マンションの退去に伴い、古いものを取り替えました。

鉄筋コンクリートの壁に新しい穴を開けて、打ち込みアンカーを挿入して、固定しましたが、商品の穴に遊びがなく、穴がずれた分だけこの物干しも傾きました。出来たら上下左右に遊びを持たせて、多少穴がずれても微調整できるようにして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
86950166
2017-06-28
用途:
ベランダ用物干
その他業種

とても便利で機能性もよく大変便利で使いやすいまた注文したい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする