神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 壁付型
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86950403
品番
SK-62-3
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アーム横収納型
種類
壁付型
全長(mm)
412
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミ
色
シルバー
取付穴(mm)
Φ5
仕上
アルマイト処理
棒径(Φmm)
9