神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内用
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 天井取付
室内物干金物(天吊型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86950412
品番
SK-AT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポール長さ3段階調整
ポール部脱着式
種類
天吊型
仕様
室内用
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
寸法(mm)
(ブラケット)Φ60
色
ホワイトクリーム
高さ(mm)
460・560・660
仕上
合成樹脂焼付塗装