神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 天井吊型
バルコニー物干金物(自在型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86950507
品番
SK-4164A-BC
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高さ2段階調整
種類
自在式
最小・最大高さ(mm)
490・640
仕様
自在型
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
粉体塗装
首下長(mm)
310