丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950561 品番 SRM-75NC
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

グリル部は取外し可能
クーラー等配管時にも使用可能

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 呼び径(Φmm)75 材質ABS樹脂 適合パイプSU-75特(75×80) 有効換気面積(cm2)11 仕様クーラーキャップ兼用プラスチック成型網付 シルバーホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950561
2017-02-12
用途:
リフォーム
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて、注文してから早く届いたので満足しています。

対象商品:
86950561
2016-06-02
用途:
部屋のリフォーム時に

今までは通常のエアコンキャップを使用していましたが、今回エアコンを設置するか分からなかったので、どうせなら換気口を兼ねたこの商品を選びました。外側は一般的なガラリを設置。内側が出っ張るのが気になりますが、良いと思います。

対象商品:
86950561
2016-04-12
用途:
部屋の外気吸入口
電気・ガス・熱供給・水道業

使用していない空調機の配管用の穴が手軽に外気吸入口として活用できて大変便利。
デザイン・色調もよく、部屋に調和している。
吸入量の調整ができるのも良い。メクラキャップ付のセットも有りかも。

1人が参考にしています
対象商品:
86950604
2016-05-06
用途:
リホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

いい

対象商品:
86950561
2016-04-21
用途:
リホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする