神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86950595
品番
SGM-100NC
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ガラリ部は取外し可能
クーラー等配管時にも使用可能
止水板付
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
仕様
クーラーキャップ兼用止水板付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm
2
)
24