神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86950631
品番
SGM-150NC
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
止水板付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
65
注意
※クーラーキャップ兼用ではありません。