曜日別特売
SRM-200(標準・網なし) 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950771

SRM-200(標準・網なし) 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950771
SRM-200(標準・網なし) 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950771
SRM-200(標準・網なし) 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950771

丸型レジスター(網なし)

(5件のレビュー)
呼び径(Φmm)200
内容量1個注文コード86950771品番SRM-200(標準・網なし)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。

寸法a(mm)254寸法b(mm)205寸法c(mm)59寸法d(mm)11寸法e(mm)10種類丸型レジスター呼び径(Φmm)200材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト適合パイプSU-200特(207×216)有効換気面積(cm2)169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950735
2023-01-17
用途: 古いマンションのリフォーム時
株式会社アクアテックス建設業・工事業

125のものはホームセンターで売っておらず非常に助かりました。
既存穴が気持ち大きかったので詰め物を入れました。

1が参考にしています
対象商品 : 86950735
2019-08-27
用途: マンションリホーム
自動車・二輪車・自転車関連業

只今、リホーム中、少し小さめですが、他のホウムセンターには無く、大変重宝しています。今後も活用したいと思っています。

対象商品 : 86950735
2018-12-13
用途: 125mm径は中々無い

ホームセンターで探しても口径125mmはないため、モノタロウさんに注文しました。サイズはぴったりで助かりました。

対象商品 : 86950717
2016-10-21
用途: リホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

以前付いていたものと同じものだったのでよかったです。

対象商品 : 86950692
2015-02-01
用途: 天井裏の通気口の開閉に使用する。

同タイプの製品で、比較的開口面積が大きいので気に入っている。季節の変わり目しか開閉しないので、操作性より値段を優先した。開閉操作が良ければ尚好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする