SRM-75P 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950796

SRM-75P 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950796
SRM-75P 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950796
SRM-75P 丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950796

丸型レジスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)75
内容量1個注文コード86950796品番SRM-75P
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

プラスチック網付です。

寸法a(mm)111寸法b(mm)74寸法c(mm)48寸法d(mm)8寸法e(mm)8種類丸型レジスター呼び径(Φmm)75材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80)有効換気面積(cm2)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950796
2016-11-17
用途: 24時間換気の吸気用
その他業種

SRM-75Pを購入しましたが、商品画像はSRM-150Pです。開口部はかなり小さくなりますので、だいぶイメージが違います。ちょっとがっかりしたにので、★2つです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 86950796
2015-10-07
用途: リフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法誤差、見栄え、バリや回転しやすさ等、十分な品質です。引き続き、購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする