SGM-100 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950841

SGM-100 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950841
SGM-100 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950841
SGM-100 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950841

丸型ガラリ(網なし)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)140
内容量1個注文コード86950841品番SGM-100
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法a(mm)140寸法b(mm)99寸法c(mm)29寸法d(mm)10種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950841
2022-10-17
用途: 排水溝のごみ受けに使用
有限会社太陽有機卸売・小売業

今回VU100のパイプに使用しました。サイズが少し合わなかった為VU100、VP100の内径に合う商品が有れば良いと思います。

対象商品 : 86950902
2019-04-11
用途: 交換作業
有限会社クリーンサービス

150サイズまでは手に入りますが、180サイズを置いてある店はあまりないでした。
寸法もしっかりと表示されていて、問題無く設置でき満足です。

対象商品 : 86950841
2014-04-10
用途: 自宅の通気口の補修

価格からすれば商品としてはこんなものかとは思う。
改良点としては、穴の多少の大小の差異に適用できる(多少穴が大きくてグスグスであっても固定できるような工夫があれば良い。
たとえば、パイプの一部をペンチ等で膨らませ、上記の固定を出来るようにするとか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする