丸型ガラリ(網なし)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950866 品番 SGM-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法a(mm)190 寸法b(mm)149 寸法c(mm)30 寸法d(mm)10 種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950841
2022-10-17
用途:
排水溝のごみ受けに使用
有限会社太陽有機 様 (卸売・小売業)

今回VU100のパイプに使用しました。サイズが少し合わなかった為VU100、VP100の内径に合う商品が有れば良いと思います。

対象商品:
86950902
2019-04-11
用途:
交換作業
有限会社クリーンサービス 様

150サイズまでは手に入りますが、180サイズを置いてある店はあまりないでした。
寸法もしっかりと表示されていて、問題無く設置でき満足です。

対象商品:
86950841
2014-04-10
用途:
自宅の通気口の補修

価格からすれば商品としてはこんなものかとは思う。
改良点としては、穴の多少の大小の差異に適用できる(多少穴が大きくてグスグスであっても固定できるような工夫があれば良い。
たとえば、パイプの一部をペンチ等で膨らませ、上記の固定を出来るようにするとか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする