丸型ガラリ(網付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950875 品番 SGM-150(網付)
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレス網は16メッシュです。

寸法a(mm)190 寸法b(mm)149 寸法c(mm)30 寸法d(mm)10 種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950875
2025-07-02
用途:
内装
株式会社IWAKI STYLE  様

なかなか見た目も良く、上手く納まりましまた
また使用したいと思います

対象商品:
86950832
2023-09-13
用途:
修繕工事
株式会社清谷商店 様 (建設業・工事業)

商品の精度、仕上がり、梱包などすべてにおいて大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
86950875
2021-12-20
用途:
公営住宅
日浦建設 様 (建設業・工事業)

非常に良い商品で設置等しやすくて大変満足していますので今後も色々他の物も使用したいです。ありがとうございました。

対象商品:
86950857
2019-10-31
用途:
排気ダクトの撤去後の穴埋め

ダクトの撤去後に開いた穴に、こちらをシリコンシーラントで接着している。サイズもいろいろ有り、すごい時間短縮になって有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
86950875
2016-06-04
用途:
基礎換気
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

特に問題なく施工完了出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
86950936
2016-01-30
用途:
吸気ダクト
自動車・二輪車・自転車関連業

加工も楽で、良かったです。

対象商品:
86950832
2014-05-22
用途:
看板等の熱抜き用ガラリ
建設業・工事業

軽く、コンパクトなので非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする