丸型ガラリ(網なし)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950902 品番 SGM-180
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法a(mm)230 寸法b(mm)179 寸法c(mm)50 寸法d(mm)10 種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト 適合パイプLP-180特(181×188) 有効換気面積(cm2)109

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950841
2022-10-17
用途:
排水溝のごみ受けに使用
有限会社太陽有機 様 (卸売・小売業)

今回VU100のパイプに使用しました。サイズが少し合わなかった為VU100、VP100の内径に合う商品が有れば良いと思います。

対象商品:
86950902
2019-04-11
用途:
交換作業
有限会社クリーンサービス 様

150サイズまでは手に入りますが、180サイズを置いてある店はあまりないでした。
寸法もしっかりと表示されていて、問題無く設置でき満足です。

対象商品:
86950841
2014-04-10
用途:
自宅の通気口の補修

価格からすれば商品としてはこんなものかとは思う。
改良点としては、穴の多少の大小の差異に適用できる(多少穴が大きくてグスグスであっても固定できるような工夫があれば良い。
たとえば、パイプの一部をペンチ等で膨らませ、上記の固定を出来るようにするとか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする