丸型ガラリ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86950954 品番 SGM-100P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

プラスチック網付です。

寸法a(mm)140 寸法b(mm)99 寸法c(mm)29 寸法d(mm)10 種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950945
2022-07-11
用途:
簡易の百葉箱の通風窓として
教育・研究機関

屋外の温湿度をbluetoothで通信できる小型の温湿度計で測定するために、この温湿度計を収納する簡易な百葉箱の通風窓として使用。小さくてちょうど良いです。

対象商品:
86950963
2015-11-04
用途:
修理

問題なく使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする