曜日別特売
SGM-150P 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950963

SGM-150P 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950963
SGM-150P 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950963
SGM-150P 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950963

丸型ガラリ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)190
内容量1個注文コード86950963品番SGM-150P
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

プラスチック網付です。

寸法a(mm)190寸法b(mm)149寸法c(mm)30寸法d(mm)10種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86950945
2022-07-11
用途: 簡易の百葉箱の通風窓として
教育・研究機関

屋外の温湿度をbluetoothで通信できる小型の温湿度計で測定するために、この温湿度計を収納する簡易な百葉箱の通風窓として使用。小さくてちょうど良いです。

対象商品 : 86950963
2015-11-04
用途: 修理

問題なく使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする