SRP-100 プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951015 SRP-100 プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951015 SRP-100 プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951015 SRP-100 プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951015 SRP-100 プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951015

プッシュ式レジスター

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86951015 品番 SRP-100
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

24時間換気システムに適応した商品です。
プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86951015
2022-10-03
用途:
換気口
医療・福祉・介護関連業

取り付け容易でした。換気に使用の為フィルター網目大きければ星ファイブ。

対象商品:
86951024
2021-06-01
用途:
交換
製造業

当初ついていたのは少なくとも20年前の物で、丸型でしたが、この角形で開閉もプッシュ式で、なかなか見た目が変わりました。壁紙もかなり古く取り付けの際、隙間ができてガタガタしましたが、養生テープを巻きつけ押し込み隙間なくつけられました。フィルター付きの方が良かったと後悔したので、自分で100均のレンジフィルターを丸く切って入れています。
価格も手ごろだし種類も豊富で良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
86951015
2020-06-05
用途:
内装工事の時に
不動産業

蓋が外れるのでメンテナンスしやすくて良いです。
既存のスリーブに固定する時にコークかボンドが必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
86951015
2018-10-13
用途:
通帳作業時
建設業・工事業

二段階で開くのは秀逸です。見た目も角が取れていて良しです。

対象商品:
86951024
2017-07-20
用途:
天井通気口として使用。
サービス業

マンション最上階なので天井裏換気に取り付けました。
チョットした棒があれば、開ける、閉じるができて便利です。
デザインもよくて、選択して良かったです。

対象商品:
86951024
2017-06-24
用途:
古い換気口との取替え
サービス業

説明書も読みやすくイメージ通りの製品でした。また買いたいです。

対象商品:
86951015
2017-05-07
用途:
交換

四角のデザインを探していたので良かったです、開閉がプッシュ式なのもGood。

1人が参考にしています
対象商品:
86951015
2016-06-02
用途:
リフォーム時思い切って丸型から四角型へ変更しました。
その他業種

見た目も良くフラットで、白い壁紙にマッチし最高です。よい商品で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする