曜日別特売
SRRK-100 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951067

SRRK-100 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951067
SRRK-100 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951067
SRRK-100 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951067
SRRK-100 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951067

角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86951067品番SRRK-100
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付
24時間換気システムに適応した商品です。
過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。

種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする