神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951146
品番
SK-AG150
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
寸法a(mm)
205
寸法b(mm)
144
寸法c(mm)
52
寸法d(mm)
10
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
アルミ
仕様
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
80