神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU-200特(207×216)
注文コード
86951155
品番
SK-AG200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
適合パイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス網は16メッシュです。
通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
寸法a(mm)
256
寸法b(mm)
194
寸法c(mm)
50
寸法d(mm)
10
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
アルミ
仕様
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
SU-200特(207×216)
有効換気面積(cm
2
)
99