神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951216
品番
SK-AGF150
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
寸法a(mm)
209
寸法b(mm)
144
寸法c(mm)
50
寸法d(mm)
87
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミ
仕様
丸型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
80