神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951234
品番
SK-AGF150D
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
寸法a(mm)
209
寸法b(mm)
146
寸法c(mm)
53
寸法d(mm)
87
種類
丸型フード付ガラリ
材質
(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様
丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
80