神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型風防付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU-100特(100×106)
注文コード
86951277
品番
SK-AGC100W
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
風防付
ステンレス網は16メッシュです。
寸法a(mm)
175
寸法b(mm)
94
寸法c(mm)
51
寸法d(mm)
155
種類
丸型ガラリ
材質
アルミ
適合パイプ
SU-100特(100×106)
仕様
風防付、ステンレス網付、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
有効換気面積(cm
2
)
41