神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU-100特(100×106)
注文コード
86951295
品番
SK-AGC100D
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
風防付、防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
寸法a(mm)
175
寸法b(mm)
96
寸法c(mm)
54
寸法d(mm)
155
種類
丸型ガラリ
材質
(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
適合パイプ
SU-100特(100×106)
仕様
風防付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
有効換気面積(cm
2
)
41