神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
LP-150特(150×158)
注文コード
86951304
品番
SK-AGC150D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
風防付、防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
寸法a(mm)
225
寸法b(mm)
146
寸法c(mm)
53
寸法d(mm)
205
種類
丸型ガラリ
材質
(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
適合パイプ
LP-150特(150×158)
仕様
風防付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
有効換気面積(cm
2
)
80