神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951392
品番
SK-SG75N-SLC
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス網付です。
寸法a(mm)
116
寸法b(mm)
73
寸法c(mm)
44.5
寸法d(mm)
9
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-75特(75×80)
有効換気面積(cm
2
)
14