神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951462
品番
SK-SGF150-SLC
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス網付です。
寸法a(mm)
212.5
寸法b(mm)
145
寸法c(mm)
53
寸法d(mm)
104
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバーメタリック
板厚(mm)
0.5
仕上
焼付塗装
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
58