神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951471
品番
SK-SGF100D-SLC
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防火ダンパー付
ステンレス網付です。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
寸法a(mm)
149
寸法b(mm)
97
寸法c(mm)
40
寸法d(mm)
74
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防火ダンパー付、ステンレス網付
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm
2
)
26