神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
角型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951496
品番
SK-SGK100
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ステンレス網は10メッシュです。
フード部は脱着可能です。
寸法a(mm)
150
寸法b(mm)
150
寸法c(mm)
97
寸法d(mm)
47
寸法e(mm)
73
寸法f(mm)
170
寸法g(mm)
18
寸法h(mm)
20
種類
角型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
角型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm
2
)
40