神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951523
品番
SK-SGK150D
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
フード部は脱着可能です。
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
200
寸法c(mm)
147
寸法d(mm)
73
寸法e(mm)
93
寸法f(mm)
220
寸法g(mm)
21
寸法h(mm)
19
種類
角型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
65