深型フード付ガラリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86951532 品番 SK-SGFN100
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス網は16メッシュです。

寸法a(mm)144 寸法b(mm)177 寸法c(mm)83 寸法d(mm)45 寸法e(mm)140 寸法f(mm)97 種類深型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86951541
2017-08-30
用途:
レンジフードの取付
建設業・工事業

発注から商品到着迄の過程は大変敏速な対応をして戴きとても満足するものだったのですが、荷物を開梱してみると商品の一部分が折れ曲がっており、ある程度修復して取付ができ、お客様とも事無きで終わったのですが、それだけが非常に残念でした。梱包されているモノタロウの箱には打痕はありませんでしたので、運送過程ではなく梱包段階のものではと思われます。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする