曜日別特売
SK-SGFN150 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951541

SK-SGFN150 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951541
SK-SGFN150 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951541
SK-SGFN150 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951541
SK-SGFN150 深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951541

深型フード付ガラリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプLP-150特(150×158)
内容量1個注文コード86951541品番SK-SGFN150
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス網は16メッシュです。

寸法a(mm)196寸法b(mm)232寸法c(mm)126寸法d(mm)56寸法e(mm)185寸法f(mm)145種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86951541
2017-08-30
用途: レンジフードの取付
建設業・工事業

発注から商品到着迄の過程は大変敏速な対応をして戴きとても満足するものだったのですが、荷物を開梱してみると商品の一部分が折れ曲がっており、ある程度修復して取付ができ、お客様とも事無きで終わったのですが、それだけが非常に残念でした。梱包されているモノタロウの箱には打痕はありませんでしたので、運送過程ではなく梱包段階のものではと思われます。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする