神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951557
品番
SK-SGFN100D
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
深型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防火ダンパー付、ステンレス網付
色
シルバー
寸法d(mm)
45
寸法a(mm)
144
寸法e(mm)
140
寸法b(mm)
177
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
適合パイプ
SU-100特(100×106)
寸法c(mm)
83
寸法f(mm)
97
有効換気面積(cm
2
)
38