神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
フラット型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951663
品番
SK-SGH150
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス網は10メッシュです。
薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
寸法a(mm)
215
寸法b(mm)
145
寸法c(mm)
55
寸法d(mm)
63
種類
フラット型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
フラット型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
123