フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86951672 品番 SK-SGH100D
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

寸法a(mm)151 寸法b(mm)97 寸法c(mm)46 寸法d(mm)44 寸法e(mm)55 種類フラット型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする