曜日別特売
SK-SGH150D フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951681

SK-SGH150D フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951681
SK-SGH150D フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951681
SK-SGH150D フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951681
SK-SGH150D フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86951681

フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合パイプLP-150特(150×158)
内容量1個注文コード86951681品番SK-SGH150D
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

寸法a(mm)215寸法b(mm)145寸法c(mm)55寸法d(mm)63寸法e(mm)81種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする