フラット型フード付ガラリ(水切付・防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86951715 品番 SK-SGH100WD
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切付のため外壁への汚れが軽減されます。

寸法a(mm)162 寸法b(mm)148 寸法c(mm)97 寸法d(mm)46 寸法e(mm)44 寸法f(mm)40 寸法g(mm)164 寸法h(mm)55 種類フラット型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする