ベントキャップ(網付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86951742 品番 SK-SVC100(網付)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリル部は脱着可能です。
ステンレス網は10メッシュです。

寸法a(mm)158 寸法b(mm)129 寸法c(mm)97 寸法d(mm)35 寸法e(mm)53 種類ベントキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 シルバー 仕上粉体塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86951742
2020-06-24
用途:
軒天のダクト出口
運輸・通信業

フレキとフランジを接続し、フランジを壁面や天井にビス4本で固定すると、グリルの取付ビス2本はフランジまで届かない長さだし、フランジを手前に曲げて無理やり届かせたとしても、フランジの後ろは壁や天井なので貫通したビスが逃げられない。今回は長いビスで無理やり取り付けたが、設計不良なのか、用途違いなのか摩訶不思議な商品で困った。せめて施工説明書を付けるとか、カタログに施工状態を記載しておくとかするべきだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
86951742
2017-01-23
用途:
換気扇工事に
農・林・水産業

このベントキャップを使っての感想は、とても面白い形に作られていると思った。取り付けには、30分かかった。値段は、ちょうどいいじゃないかなあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする