神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ベントキャップ
ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951776
品番
SK-SVC100D(標準・網なし)
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
グリル部は脱着可能です。
寸法a(mm)
158
寸法b(mm)
129
寸法c(mm)
97
寸法d(mm)
35
寸法e(mm)
53
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm
2
)
46