ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86951803 品番 SK-SVC150D(網付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ステンレス網付は(10メッシュ)です。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
グリル部は脱着可能です。

寸法a(mm)212 寸法b(mm)184 寸法c(mm)147 寸法d(mm)35 寸法e(mm)62 種類ベントキャップ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86951785
2017-10-12
用途:
ユニットバスダクト工事
有限会社リモデル工房 様 (建設業・工事業)

本体固定ビス穴あけ加工で金属が硬すぎて下穴が開かずに苦労しました、ビス止め出来無いと現場で手こずり施工時間かかりますのでもう少し軟鉄が良いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする