神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
耐風型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951891
品番
SK-SGT100
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。
フード部は脱着可能です。
ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
寸法a(mm)
150
寸法b(mm)
97
寸法c(mm)
120
寸法d(mm)
180
種類
耐風型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
耐風型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm
2
)
78