神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
耐風型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951907
品番
SK-SGT150
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。
フード部は脱着可能です。
ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
147
寸法c(mm)
120
寸法d(mm)
180
種類
耐風型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
耐風型フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm
2
)
176